Startseite
Nicht rückgabefähig

SIB - ADR - DS Blindscheibe PG13 IM1 für POWTL für Staubschutz aus Schaumkunststoff

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - DS Blindscheibe PG13 IM1 für POWTL für Staubschutz aus Schaumkunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160780

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007685617536

Sonepar Artikelnummer

121404489

Hersteller Artikelnummer

88160780

Hersteller Typ

88160780

Hersteller Artikel Nr.:

88160780

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Material: Polyethylen IM1 Durchmesser: 18,5mm, Höhe: 3mm Einsatztemperaturbereich: -80° bis +100°C Anwendungsbereich: Als Staubschutz unter der Hutmutter von Kabelverschraubungen