SIB - ADR - EKP Erweiterung M12/M16 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 20mm, Gewindelänge 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010118
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121404505
Hersteller Artikelnummer
92010118
Hersteller Typ
92010118
Hersteller Artikel Nr.:
92010118
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


