SIB - ADR - EKP Erweiterung M12/M16 PA6 RAL7035 Schlüsselweite 20mm, Gewindelänge 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708290
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001514
Sonepar Artikelnummer
121404506
Hersteller Artikelnummer
88708290
Hersteller Typ
88708290
Hersteller Artikel Nr.:
88708290
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


