SIB - ADR - EKP Erweiterung M16/M20 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 24mm, Gewindelänge 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000092
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326851
Sonepar Artikelnummer
121404508
Hersteller Artikelnummer
92000092
Hersteller Typ
92000092
Hersteller Artikel Nr.:
92000092
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg


