SIB - ADR - EKP Erweiterung M16/M20 PA6 RAL7035 Schlüsselweite 24mm, Gewindelänge 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708307
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 2
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001545
Sonepar Artikelnummer
121404510
Hersteller Artikelnummer
88708307
Hersteller Typ
88708307
Hersteller Artikel Nr.:
88708307
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
2
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


