SIB - ADR - EKP Erweiterung M20/M25 PA6 RAL7035 Schlüsselweite 30mm, Gewindelänge 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708316
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001576
Sonepar Artikelnummer
121404514
Hersteller Artikelnummer
88708316
Hersteller Typ
88708316
Hersteller Artikel Nr.:
88708316
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


