SIB - ADR - EKP Erweiterung M25/M32 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 36mm, Gewindelänge 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89900011
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326875
Sonepar Artikelnummer
121404516
Hersteller Artikelnummer
89900011
Hersteller Typ
89900011
Hersteller Artikel Nr.:
89900011
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


