SIB - ADR - EKP Erweiterung M25/M32 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 36mm, Gewindelänge 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009131
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347062201
Sonepar Artikelnummer
121404517
Hersteller Artikelnummer
92009131
Hersteller Typ
92009131
Hersteller Artikel Nr.:
92009131
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


