SIB - ADR - EKP Erweiterung M32/M40 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 44mm, Gewindelänge 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000094
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326882
Sonepar Artikelnummer
121404520
Hersteller Artikelnummer
92000094
Hersteller Typ
92000094
Hersteller Artikel Nr.:
92000094
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


