SIB - ADR - EKP Erweiterung M32/M40 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 44mm, Gewindelänge 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009132
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 4
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347062218
Sonepar Artikelnummer
121404521
Hersteller Artikelnummer
92009132
Hersteller Typ
92009132
Hersteller Artikel Nr.:
92009132
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
4
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


