SIB - ADR - EKP Erweiterung M32/M40 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 44mm, Gewindelänge 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001509
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 4
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347015504
Sonepar Artikelnummer
121404523
Hersteller Artikelnummer
92001509
Hersteller Typ
92001509
Hersteller Artikel Nr.:
92001509
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
4
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


