SIB - ADR - EKP Erweiterung M40/M50 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 55mm, Gewindelänge 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010120
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121404526
Hersteller Artikelnummer
92010120
Hersteller Typ
92010120
Hersteller Artikel Nr.:
92010120
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


