SIB - ADR - EKP Erweiterung M50/M63 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 70mm, Gewindelänge 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001138
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326905
Sonepar Artikelnummer
121404527
Hersteller Artikelnummer
92001138
Hersteller Typ
92001138
Hersteller Artikel Nr.:
92001138
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.029 kg


