SIB - ADR - EKP Erweiterung M50/M63 PA6 RAL7035 Schlüsselweite 70mm, Gewindelänge 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88709758
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001682
Sonepar Artikelnummer
121404528
Hersteller Artikelnummer
88709758
Hersteller Typ
88709758
Hersteller Artikel Nr.:
88709758
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.030 kg


