SIB - ADR - EKP Erweiterung PG11/PG13 PC RAL7035 Schlüsselweite 24mm, Gewindelänge 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88164302
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001491
Sonepar Artikelnummer
121404530
Hersteller Artikelnummer
88164302
Hersteller Typ
88164302
Hersteller Artikel Nr.:
88164302
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


