SIB - ADR - EKP Erweiterung PG13/PG16 PC RAL7035 Schlüsselweite 32mm, Gewindelänge 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88164504
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001552
Sonepar Artikelnummer
121404532
Hersteller Artikelnummer
88164504
Hersteller Typ
88164504
Hersteller Artikel Nr.:
88164504
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


