SIB - ADR - EKP Erweiterung PG21/PG29 PC RAL7035 Schlüsselweite 41mm, Gewindelänge 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88164607
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 21
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001583
Sonepar Artikelnummer
121404533
Hersteller Artikelnummer
88164607
Hersteller Typ
88164607
Hersteller Artikel Nr.:
88164607
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


