SIB - ADR - EKP Erweiterung PG29/36 PC RAL7035 Schlüsselweite 55mm, Gewindelänge 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718901
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 29
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001613
Sonepar Artikelnummer
121404534
Hersteller Artikelnummer
88718901
Hersteller Typ
88718901
Hersteller Artikel Nr.:
88718901
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


