SIB - ADR - EKP Erweiterung PG36/42 PC RAL7035 Schlüsselweite 60mm, Gewindelänge 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719008
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 42
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001644
Sonepar Artikelnummer
121404535
Hersteller Artikelnummer
88719008
Hersteller Typ
88719008
Hersteller Artikel Nr.:
88719008
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.034 kg


