SIB - ADR - EKP Erweiterung PG42/48 PC RAL7035 Schlüsselweite 65mm, Gewindelänge 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719107
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 48
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001675
Sonepar Artikelnummer
121404536
Hersteller Artikelnummer
88719107
Hersteller Typ
88719107
Hersteller Artikel Nr.:
88719107
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
48
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.031 kg


