SIB - ADR - EKP Erweiterung PG7/PG9 PC RAL7035 Schlüsselweite 19mm, Gewindelänge 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718709
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001477
Sonepar Artikelnummer
121404537
Hersteller Artikelnummer
88718709
Hersteller Typ
88718709
Hersteller Artikel Nr.:
88718709
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


