SIB - ADR - EKP Erweiterung PG9/PG11 PC RAL7035 Schlüsselweite 22mm, Gewindelänge 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718805
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001484
Sonepar Artikelnummer
121404538
Hersteller Artikelnummer
88718805
Hersteller Typ
88718805
Hersteller Artikel Nr.:
88718805
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


