Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung M12/M16 Ex d/e/tD Messing vern.

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung M12/M16 Ex d/e/tD Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002225

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3661458368905

Sonepar Artikelnummer

121404543

Hersteller Artikelnummer

92002225

Hersteller Typ

92002225

Hersteller Artikel Nr.:

92002225

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.032 kg

Gesamtlänge: 37mm Material Verschraubungskörper:Messing vernickelt O-Ring: Nitril 70 Sh A Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Für explosionsgeschütze Bereiche: Gerätegruppe: II / IIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 IP66/68 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE 07 ATEX 0013 U EN 60079-0 (2012) + A11 (2013) (*1), EN 60079-7 (2007) EN 60079-31 (2014) (*2), EN 60079-1 (2014) (*3)