Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung M12/M16 Ex e Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung M12/M16 Ex e Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000817

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3661458210150

Sonepar Artikelnummer

121404544

Hersteller Artikelnummer

92000817

Hersteller Typ

92000817

Hersteller Artikel Nr.:

92000817

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.013 kg

Gesamtlänge: 18mm Material Verschraubungskörper:Messing vernickelt Flachdichtung: Neopren Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Für explosionsgeschütze Bereiche: Gerätegruppe: II Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE-02-ATEX-0038-U-02 EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-7:2007) EN 60079-31 :2009