Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung M12/M16 Messing vernickelt 6k+OR

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung M12/M16 Messing vernickelt 6k+OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095896

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347114238

Sonepar Artikelnummer

121404545

Hersteller Artikelnummer

92095896

Hersteller Typ

92095896

Hersteller Artikel Nr.:

92095896

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.015 kg

Gesamtlänge: 19mm, Gewindelänge: 7mm