Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung M25/M32 Messing vernickelt 6kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung M25/M32 Messing vernickelt 6kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096047

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3661458367137

Sonepar Artikelnummer

121404558

Hersteller Artikelnummer

92096047

Hersteller Typ

92096047

Hersteller Artikel Nr.:

92096047

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.043 kg

Gesamtlänge: 21,5mm IP 65 ohne O-Ring