Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung M63/M75 Messing vernickelt 6 Kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung M63/M75 Messing vernickelt 6 Kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095908

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 75

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121404571

Hersteller Artikelnummer

92095908

Hersteller Typ

92095908

Hersteller Artikel Nr.:

92095908

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

75

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.188 kg

Gesamtlänge: 27,5mm IP 65 ohne O-Ring