Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung M63/M75 Messing vernickelt 6k+OR

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung M63/M75 Messing vernickelt 6k+OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006653

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 75

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347054497

Sonepar Artikelnummer

121404572

Hersteller Artikelnummer

92006653

Hersteller Typ

92006653

Hersteller Artikel Nr.:

92006653

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

75

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.205 kg

Gewindelänge: 10,5mm, Gesamtlänge: 27,5mm O-Ring aus Nitrile 70 Sh A Einsatztemperatur: -25°C bis +120°C