Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung PG07/PG9 Messing vernickelt 6Kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung PG07/PG9 Messing vernickelt 6Kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095895

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 7

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121404576

Hersteller Artikelnummer

92095895

Hersteller Typ

92095895

Hersteller Artikel Nr.:

92095895

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.006 kg

Gesamtlänge: 12,5mm IP 65 ohne O-Ring