Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung PG13/PG21 Messing vernickelt 6k+OR

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung PG13/PG21 Messing vernickelt 6k+OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095919

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121404583

Hersteller Artikelnummer

92095919

Hersteller Typ

92095919

Hersteller Artikel Nr.:

92095919

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.016 kg

Gewindelänge: 6mm, Gesamtlänge: 14mm O-Ring aus Nitrile 70 Sh A Einsatztemperatur: -25°C bis +120°C