Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - EMS Erweiterung PG21/PG29 Messing vernickelt 6k+OR

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - EMS Erweiterung PG21/PG29 Messing vernickelt 6k+OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095921

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 21

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121404585

Hersteller Artikelnummer

92095921

Hersteller Typ

92095921

Hersteller Artikel Nr.:

92095921

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.025 kg

Gewindelänge: 7mm, Gesamtlänge: 16mm O-Ring aus Nitrile 70 Sh A Einsatztemperatur: -25°C bis +120°C