SIB - ADR - Erdungslasche für M12 Messing, für Kabelverschraubungen EMV M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098275
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Materialstärke - 1 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347100071
Sonepar Artikelnummer
121404591
Hersteller Artikelnummer
92098275
Hersteller Typ
92098275
Hersteller Artikel Nr.:
92098275
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Materialstärke:
1 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
49.7 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.006 kg


