SIB - ADR - Erdungslasche für M16 Messing, für Kabelverschraubungen EMV M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098276
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Materialstärke - 1 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347100088
Sonepar Artikelnummer
121404592
Hersteller Artikelnummer
92098276
Hersteller Typ
92098276
Hersteller Artikel Nr.:
92098276
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Materialstärke:
1 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
49.7 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.005 kg


