SIB - ADR - Erdungslasche für M20 Messing, für Kabelverschraubungen EMV M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010163
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Materialstärke - 1 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347081028
Sonepar Artikelnummer
121404593
Hersteller Artikelnummer
92010163
Hersteller Typ
92010163
Hersteller Artikel Nr.:
92010163
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Materialstärke:
1 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
48 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.005 kg


