SIB - ADR - Erdungslasche für M75 Messing, für Kabelverschraubungen EMV M75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095618
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Materialstärke - 1.3 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347081622
Sonepar Artikelnummer
121404594
Hersteller Artikelnummer
92095618
Hersteller Typ
92095618
Hersteller Artikel Nr.:
92095618
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Materialstärke:
1.3 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
133 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.038 kg


