SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M12 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704702
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 15 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001996
Sonepar Artikelnummer
121404662
Hersteller Artikelnummer
88704702
Hersteller Typ
88704702
Hersteller Artikel Nr.:
88704702
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


