Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M16/PG9/G 3/8'' Neopren schw.

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M16/PG9/G 3/8'' Neopren schw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704695

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 13.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347002023

Sonepar Artikelnummer

121404663

Hersteller Artikelnummer

88704695

Hersteller Typ

88704695

Hersteller Artikel Nr.:

88704695

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

13.9 mm

Stärke:

12 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

3/8 Zoll

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40069000

Gewicht:

0.001 kg

Material: Neopren Temperaturbeständigkeit: -25 bis +100°C nicht halogenfrei