SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M20 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704711
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002030
Sonepar Artikelnummer
121404664
Hersteller Artikelnummer
88704711
Hersteller Typ
88704711
Hersteller Artikel Nr.:
88704711
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


