SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M25 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704689
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 30 mm
Innendurchmesser - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002054
Sonepar Artikelnummer
121404665
Hersteller Artikelnummer
88704689
Hersteller Typ
88704689
Hersteller Artikel Nr.:
88704689
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


