SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M32 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704673
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002078
Sonepar Artikelnummer
121404666
Hersteller Artikelnummer
88704673
Hersteller Typ
88704673
Hersteller Artikel Nr.:
88704673
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


