SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M40/G 1''1/4 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704654
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002092
Sonepar Artikelnummer
121404667
Hersteller Artikelnummer
88704654
Hersteller Typ
88704654
Hersteller Artikel Nr.:
88704654
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 1/4 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


