SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M50 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704667
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 58 mm
Innendurchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002122
Sonepar Artikelnummer
121404668
Hersteller Artikelnummer
88704667
Hersteller Typ
88704667
Hersteller Artikel Nr.:
88704667
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


