SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M63 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704648
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 75 mm
Innendurchmesser - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002139
Sonepar Artikelnummer
121404669
Hersteller Artikelnummer
88704648
Hersteller Typ
88704648
Hersteller Artikel Nr.:
88704648
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
75 mm
Innendurchmesser:
61 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.002 kg


