SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung M75 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001013
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 90 mm
Innendurchmesser - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347014897
Sonepar Artikelnummer
121404670
Hersteller Artikelnummer
92001013
Hersteller Typ
92001013
Hersteller Artikel Nr.:
92001013
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
90 mm
Innendurchmesser:
73 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
75
Geeignet für Gewindemaß PG:
75
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.005 kg


