SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG11 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161257
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 23 mm
Innendurchmesser - 17.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001989
Sonepar Artikelnummer
121404671
Hersteller Artikelnummer
88161257
Hersteller Typ
88161257
Hersteller Artikel Nr.:
88161257
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
17.1 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


