SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG13/G 1/2'' Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161258
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002009
Sonepar Artikelnummer
121404672
Hersteller Artikelnummer
88161258
Hersteller Typ
88161258
Hersteller Artikel Nr.:
88161258
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1/2 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


