SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG16/G 5/8'' Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161259
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002016
Sonepar Artikelnummer
121404673
Hersteller Artikelnummer
88161259
Hersteller Typ
88161259
Hersteller Artikel Nr.:
88161259
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
12 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


