SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG21/G 3/4'' Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161260
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 26.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002047
Sonepar Artikelnummer
121404674
Hersteller Artikelnummer
88161260
Hersteller Typ
88161260
Hersteller Artikel Nr.:
88161260
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
26.6 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3/4 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


