SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG29/G 1 1/8'' Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009819
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 35.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347073603
Sonepar Artikelnummer
121404675
Hersteller Artikelnummer
92009819
Hersteller Typ
92009819
Hersteller Artikel Nr.:
92009819
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
35.2 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


