SIB - ADR - FLD ÜV Flachdichtung PG36/G 1''3/4 Neopren schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161262
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 45.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347002085
Sonepar Artikelnummer
121404676
Hersteller Artikelnummer
88161262
Hersteller Typ
88161262
Hersteller Artikel Nr.:
88161262
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
45.2 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.002 kg


